Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Рукавичка захисна, яловичий спилок, універсальна
Рукавичка захисна, яловичий спилок, універсальна - фото №1

Рукавичка захисна, яловичий спилок, універсальна

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Рукавичка захисна, яловичий спилок, універсальна

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0899400295
Недоступно для замовлення
1 шт

Захисна рукавичка, яловичний спилок, універсальна від wurth

Захисна рукавичка, яловичний спилок, універсальна від wurth - це високоякісна робоча рукавиця, призначена для захисту рук від механічних пошкоджень, бруду та інших негативних впливів. Вона виготовлена з натурального яловичого спилка, який забезпечує відмінну міцність, зносостійкість та комфорт у носінні.

Основні характеристики:

  • Матеріал: говяжий спилок
  • Розмір: S, M, L, XL
  • Колір: чорний
  • Довжина: 30 см
  • Вес: 100 г

Особливості:

  • Завдяки натуральному матеріалу рукавиця забезпечує відмінну повітропроникність та гігроскопічність, що дозволяє шкірі рук дихати та не перегріватися.
  • Міцний та зносостійкий матеріал забезпечує захист від механічних пошкоджень, таких як порізи, царапини та задирки.
  • Рукавиця добре тримається на руці, не спадає і не вагається виконувати роботу.

Спосіб застосування:

Рукавиця одягається на руку таким чином, щоб великий палець був на вирізі.

Особливості використання:

Рукавиця підходить для широкого спектру робіт, таких як:

  • Монтажні роботи
  • Слюсарні роботи
  • Ремонтні роботи
  • Демонтажні роботи
  • Праця на виробництві

Навіщо цей товар потрібно:

Захисна рукавичка, яловичний спилок, універсальна від wurth - це необхідний інструмент для будь-якого робітника, який цінує свою безпеку та комфорт. Вона захистить руки від механічних пошкоджень, бруду та інших негативних впливів, дозволить виконувати роботу швидко та ефективно.

На що варто звернути увагу покупцю:

При виборі захисної рукавиці слід враховувати такі фактори:

  • Розмір. Рукавиця мусить щільно прилягати до руки, але не бути надто тісною.
  • Матеріал. Натуральний матеріал забезпечить більш комфортне носіння та краще дихання шкіри рук.
  • Особливості використання. Рукавиця повинна підходити для того виду робіт, які ви виконуватимете.

Захисна рукавичка, яловичний спилок, універсальна від wurth - це високоякісний і надежний інструмент, який захистить ваші руки від механічних пошкоджень, бруду та інших. негативних впливів Вона підходить для широкого спектру робіт і є відмінним вибором для будь-якого робітника.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація