Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Рукавичка захисна, трикотажна Базова
Рукавичка захисна, трикотажна Базова - фото №1

Рукавичка захисна, трикотажна Базова

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 2

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Рукавичка захисна, трикотажна Базова

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0899404320
В наявності
1 шт
35.9 грн
0899404318
В наявності
1 шт
35.9 грн

Захисна рукавичка трикотажна Basic від Wurth

захисна рукавичка трикотажна Basic від Wurth - це універсальна робоча рукавичка, призначена для захисту рук від механічних пошкоджень, таких як порізи, натирання, удари . Рукавички виготовлені із щільної в'язаної тканини з поліестеру, що забезпечує гарне захоплення та комфорт при тривалому носінні.

Спосіб застосування

Рукавички надягають на руки до ліктя. Перед надяганням рукавичок необхідно перевірити їх цілісність, щоб переконатися, що вони не мають пошкоджень, які можуть призвести до травмування рук.

Основні характеристики

  • Матеріал: поліестер
  • Розміри: від 6 до 12
  • Колір: сірий
  • Клас захисту: EN388:2016, тип A, рівень 1

Клас захисту EN388:2016 визначає ступінь захисту від механічних впливів, таких як порізи, натирання, забиття. Рукавички типу A забезпечують захист від порізів гострими предметами. Рівень 1 – це мінімальний рівень захисту.

Особливості

  • Щільна в'язана тканина з поліестеру забезпечує гарний захист від механічних пошкоджень

Щільна в'язана тканина з поліестеру має структуру, яка перешкоджає проникненню гострих предметів углиб тканини. Це забезпечує надійний захист рук від порізів.

  • Зручна посадка по руці

Рукавички щільно прилягають до руки, не створюючи дискомфорту. Це забезпечує гарне захоплення та точність рухів.

  • Комфорт при тривалому носінні

Поліестер - це матеріал, який добре пропускає повітря. Це забезпечує комфорт при тривалому носінні рукавичок, навіть у спеку.

Навіщо цей товар

Захисна рукавичка трикотажна Basic від Wurth - це необхідний елемент засобів індивідуального захисту для працівників, діяльність якого пов'язана з ризиком механічних пошкоджень рук. Рукавички забезпечують надійний захист рук від порізів, натирання, ударів, що допомагає запобігти нещасним випадкам на виробництві.

Що варто звернути увагу покупця

При виборі захисної рукавички Basic від Wurth необхідно звернути увагу на наступні фактори:

  • Розмір рукавичок повинен відповідати розміру руки працівника.

Неправильний розмір рукавичок може призвести до дискомфорту та зниження ефективності роботи.

  • Рукавички повинні бути зручними в носінні і не викликати дискомфорту.

Зручні рукавички не сковуватимуть рухів і дозволять працівникові виконувати свої завдання з максимальною ефективністю.

  • Рукавички повинні бути виготовлені з якісних матеріалів, які забезпечують хороший захист від механічних пошкоджень.

Якісні рукавички надійно захищатимуть руки працівника від пошкоджень.

Захисна рукавичка трикотажна Basic від Wurth - це надійний і зручний елемент засобів індивідуального захисту, який допоможе запобігти нещасним випадкам на виробництві. Рукавички виготовлені з якісних матеріалів, забезпечують гарний захист від механічних пошкоджень та комфорту при тривалому носінні.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація