Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фартух зварювальника з цільної шкіри
Фартух зварювальника з цільної шкіри - фото №1

Фартух зварювальника з цільної шкіри

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Фартух зварювальника з цільної шкіри

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
0984313
Немає в наявності
1 шт

Фартук зварювальника з цільної шкіри від Wurth

Фартук зварювальника з цільної шкіри від Wurth - це надійний засіб захисту від бризок розплавленого металу, іскор та окалини при зварювальних роботах. Фартух виготовлений із цільної високоякісної шкіри завтовшки 1,8 мм, яка забезпечує високий ступінь захисту.

Спосіб застосування

Фартук одягається поверх звичайного одягу, застібається на гудзики і фіксується на поясі.

Основні характеристики

  • Матеріал: цілісна шкіра завтовшки 1,8 мм
  • Захист від бризок розплавленого металу, іскор та окалини
  • Застібається на гудзики
  • Фіксується на поясі

Особливості

  • Фартук виготовлений із цільної шкіри, що забезпечує високу міцність та зносостійкість.
  • Шкіра має гарні теплоізолюючі властивості, що дозволяє захистити зварювальника від перегріву.
  • Фортук має зручний дизайн і забезпечує свободу рухів.

Особливості використання

Фортук слід регулярно очищати від забруднень за допомогою м'якої ганчірки або щітки. При необхідності можна використовувати спеціальні засоби для догляду за шкірою.

Навіщо цей товар

Фартук зварювальника із цільної шкіри від Wurth - це необхідний інструмент для всіх, хто займається зварювальними роботами. Фартух забезпечує надійний захист від бризок розплавленого металу, іскор та окалини, що знижує ризик отримання травм.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі фартуха зварювальника з цільної шкіри слід звернути увагу на такі фактори:

  • Розмір фартуха повинен відповідати зростанню та розмірам зварювальника.
  • Фортух повинен бути виготовлений з якісної шкіри завтовшки не менше 1,8 мм.
  • Фортух повинен мати зручний дизайн і забезпечувати свободу рухів.

Фартук зварювальника із цільної шкіри від Wurth - це надійний та зручний інструмент захисту при зварювальних роботах. Фартух виготовлений з якісної шкіри та забезпечує високий рівень захисту.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація