Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Костюм захисний одноразовий W14
Костюм захисний одноразовий W14 - фото №1

Костюм захисний одноразовий W14

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 5

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Костюм захисний одноразовий W14

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0899021246
В наявності
1 шт
222 грн
0899021243
В наявності
1 шт
222 грн
0899021242
В наявності
1 шт
222 грн
0899021244
В наявності
1 шт
222 грн
0899021245
В наявності
1 шт
222 грн

Одноразовий захисний костюм W14 від Wurth

Одноразовий захисний костюм W14 від Wurth призначений для захисту від легких забруднень. Він виготовлений з поліпропіленового матеріалу, який водонепроникний та стійкий до механічних пошкоджень. Костюм має еластичний капюшон, рукави, отвори для ніг та спинки, що забезпечує комфорт та свободу рухів.

Спосіб застосування

Костюм одягається поверх звичайного одягу. Еластичні манжети та комір забезпечують щільне прилягання до тіла, що запобігає потраплянню забруднень усередину.

Основні характеристики

  • Категорія захисту: 1
  • Матеріал: поліпропілен
  • Колір: синій
  • Розміри: S, M, L, XL, XXL

Особливості

  • Водонепроникність
  • Стійкість до механічних пошкоджень
  • Еластичні манжети та комір

Особливості використання

Костюм слід використовувати у таких випадках:

  • При виконанні робіт, пов'язаних із забрудненням одягу (наприклад, ремонт, будівництво, сільське господарство)
  • Під час роботи з хімічними речовинами, які можуть спричинити подразнення шкіри
  • Під час проведення медичних процедур

Навіщо цей товар

Одноразовий захисний костюм W14 від Wurth забезпечує надійний захист від легких забруднень. Він зручний у використанні та доступний за ціною.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі одноразового захисного костюма слід звернути увагу на такі фактори:

  • Категорія захисту: визначає рівень захисту від забруднень. Для легкого захисту підходить категорія 1.
  • Матеріал: поліпропіленовий матеріал забезпечує гарний захист від вологи та механічних пошкоджень.
  • Розмір: костюм повинен щільно прилягати до тіла, щоб запобігти потраплянню забруднень усередину.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація