Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

З'єдн. елемент зі страхувальним блоком

⭐ Категорія товарівЗ'єдн. елемент зі страхувальним блоком
⭐ Кількість товарів у наявності0
⭐ Найдешевший товар-
⭐ Найдорожчий товар-

З'єднувальний елемент із блоком страхування від Wurth

З'єднувальний елемент зі страхувальним блоком Wurth призначений для з'єднання двох елементів між собою за допомогою болтового з'єднання. Він забезпечує надійну фіксацію деталей, запобігаючи їх роз'єднанню при вібрації або динамічних навантаженнях.

Спосіб застосування

Для з'єднання двох елементів необхідно:

  1. Просвердлити деталі отвору під болт.
  2. Вставити болт в отвори та затягнути його за допомогою гайки.
  3. Встановити з'єднувальний елемент на болт і закріпити його за допомогою стопорної гайки.

Основні характеристики

  • Матеріал: сталь
  • Діаметр отвору: 5 мм
  • Діаметр болта: 6 мм
  • Діаметр стопорної гайки: 8 мм
  • Довжина: 15 мм

Особливості

  • З'єднувальний елемент має страхувальний блок, який запобігає мимовільному роз'єднанню деталей.
  • Елемент виготовлений із міцної сталі, що забезпечує його надійність та довговічність.
  • Елемент має невеликий розмір, що робить його зручним для використання в обмеженому просторі.

Особливості використання

З'єднувальний елемент зі страхувальним блоком можна використовувати в різних галузях промисловості, будівництві та ремонті. Він підходить для з'єднання різних деталей, у тому числі металевих, пластикових та дерев'яних.

Навіщо цей товар

З'єднувальний елемент зі страхувальним блоком необхідний для забезпечення надійної фіксації деталей, які піддаються вібрації або динамічним навантаженням. Він запобігає їх роз'єднанню, що може призвести до серйозних наслідків.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі сполучного елемента зі страхувальним блоком необхідно звернути увагу на такі параметри:

  • Діаметр отвору під болт.
  • Діаметр болта.
  • Діаметр стопорної гайки.
  • Довжина сполучного елемента.
Також необхідно враховувати матеріал, з якого виготовлений елемент. Для відповідальних застосувань рекомендується вибирати елементи із міцної сталі.