Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Цвях сталевий обсмолений довгий, 21˚, 4,2х130 {арт. 0481342130}

Цвях сталевий обсмолений довгий, 21˚, 4,2х130 {арт. 0481342130} - фото №1Цвях сталевий обсмолений довгий, 21˚, 4,2х130 {арт. 0481342130} - фото №2Цвях сталевий обсмолений довгий, 21˚, 4,2х130 {арт. 0481342130} - фото №3Цвях сталевий обсмолений довгий, 21˚, 4,2х130 {арт. 0481342130} - фото №4
Цвях сталевий обсмолений довгий, 21˚, 4,2х130 {арт. 0481342130} - фото №1
Цвях сталевий обсмолений довгий, 21˚, 4,2х130 {арт. 0481342130} - фото №2
Цвях сталевий обсмолений довгий, 21˚, 4,2х130 {арт. 0481342130} - фото №3
Цвях сталевий обсмолений довгий, 21˚, 4,2х130 {арт. 0481342130} - фото №4

Цвях сталевий обсмолений довгий, 21˚, 4,2х130 {арт. 0481342130}

Цвях сталевий обсмолений довгий, 21˚, 4,2х130 {арт. 0481342130}

Номер товару 0481342130
В наявності

Ціна:
5.04 грн/шт

Цвях сталевий обсмолений довгий, 21˚, 4,2х130 {арт. 0481342130}

Номер товару 0481342130

5.04 грнБез ПДВ: 4.20 грн

Кількість

ОУ

x1400 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Цвях сталевий обсмолений, на пластиковій основі

Підходить для DSN 160, арт. 07035600

Цвяхи відповідають DIN EN 14952 та A1 ( Eurocode 5)

Написати відгук