Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Кільце ущільнююче Perbunan70 18,00X3,00 - фото №1Кільце ущільнююче Perbunan70 18,00X3,00 - фото №2
Кільце ущільнююче Perbunan70 18,00X3,00 - фото №1
Кільце ущільнююче Perbunan70 18,00X3,00 - фото №2

Кільце ущільнююче Perbunan70 18,00X3,00

Кільце ущільнююче Perbunan70 18,00X3,00
КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-18,00X3,00

Номер товару 046801830
В наявності

Ціна:
3.12 грн/шт

Кільце ущільнююче Perbunan70 18,00X3,00

Номер товару 046801830

3.12 грнБез ПДВ: 2.60 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

  • Просте ущільнення
  • Температуростійкість: -35 ... + 120 ° С
  • Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
  • Для герметизації рухомих деталей
  • Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких

    кислот і т.д.

Галузь застосування:



  • Майстерні з ремонту автомобілів та с / г техніки

  • Експедиційні компанії

  • Автобусні підприємства

  • Вантажні автопарки

  • Будівельна техніка

  • Ж / д майстерні

  • Машинобудування і т.п.

Написати відгук

   

Інформація про продукт