Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Кільце ущільнювальне Perbunan70 11,00X1,50

Кільце ущільнювальне Perbunan70 11,00X1,50 - фото №1Кільце ущільнювальне Perbunan70 11,00X1,50 - фото №2
Кільце ущільнювальне Perbunan70 11,00X1,50 - фото №1
Кільце ущільнювальне Perbunan70 11,00X1,50 - фото №2

Кільце ущільнювальне Perbunan70 11,00X1,50

Кільце ущільнювальне Perbunan70 11,00X1,50
КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-11,00X1,50

Номер товару 046801115
В наявності

Ціна:
1.85 грн/шт

Кільце ущільнювальне Perbunan70 11,00X1,50

Номер товару 046801115

1.85 грнБез ПДВ: 1.54 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

  • • Просте ущільнення
  • Температуростійкість: -35 ... + 120 ° С
  • Не вимагає багато місця, просте в монтажі, надійно герметизує
  • Для герметизації рухомих деталей
  • Стійке до всіх мінеральних масел, консистентних мастил, бензину, гарячої води, пару, стислого повітря, слабких кислот і т.д

Написати відгук