Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Кільце ущільнююче, метричне, NBR70-10,00X2,00

Кільце ущільнююче, метричне, NBR70-10,00X2,00  - фото №1Кільце ущільнююче, метричне, NBR70-10,00X2,00  - фото №2
Кільце ущільнююче, метричне, NBR70-10,00X2,00  - фото №1
Кільце ущільнююче, метричне, NBR70-10,00X2,00  - фото №2

Кільце ущільнююче, метричне, NBR70-10,00X2,00

ISO 3601, пербунан 70, метричний
КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-10,00X2,00

Номер товару 046801020
В наявності

Ціна:
1.50 грн/шт

Кільце ущільнююче, метричне, NBR70-10,00X2,00

Номер товару 046801020

1.50 грнБез ПДВ: 1.25 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Для ущільнення як нерухомих, так і рухомих деталей машин.

NBR — це хімічна назва: нітрилбутадієновий каучук (торгові назви, наприклад, Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)


Термостійкість: від -30°C до +100°C

Допуски на розміри відповідно до DIN ISO 3601-1 B (галузевий стандарт).

Область застосування:
  • Майстерні по ремонту автомобілів та сільськогосподарських машин
  • Транспортно-експедиційні агентства
  • Автобусні парки
  • Автомобільні парки
  • Будівельні машини
  • Майстерні технічного обслуговування і ремонту
  • Машинобудування і т. д.


Інструкція
Видаліть забруднення (бруд, стружки, волокна) перед складанням.
Краї та вхідні скоси повинні бути очищені.
Використовуйте ущільнювальне кільце з мастилом.

Написати відгук

   

Інформація про продукт