Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Шайба гроверна DIN7980 VZ M5 WURTH - фото №1Шайба гроверна DIN7980 VZ M5 WURTH - фото №2Шайба гроверна DIN7980 VZ M5 WURTH - фото №3Шайба гроверна DIN7980 VZ M5 WURTH - фото №4
Шайба гроверна DIN7980 VZ M5 WURTH - фото №1
Шайба гроверна DIN7980 VZ M5 WURTH - фото №2
Шайба гроверна DIN7980 VZ M5 WURTH - фото №3
Шайба гроверна DIN7980 VZ M5 WURTH - фото №4

Шайба гроверна DIN7980 VZ M5 WURTH

Шайба гроверна DIN7980 VZ M5 WURTH
ШАЙБА-ПРУЖІН.-DIN7980-MZN-D5,1

Номер товару 04435
В наявності

Ціна:
0.83 грн/шт

Шайба гроверна DIN7980 VZ M5 WURTH

Номер товару 04435

0.83 грнБез ПДВ: 0.69 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 7980, сталь, механічне цинкування (MZN)

  • Особливо підходять для конічних зенкованих отворів
  • У поєднанні з маленькою циліндричною головкою гвинтів з внутрішнім шестигранником (DIN 84, 85, 912)
  • Менший зовнішній діаметр у порівнянні з DIN 127

Примітка:

  • Підходить тільки для гвинтів з класом міцності ≤ 5,8


Для гвинтів з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником (DIN 84, 85, 912)

Написати відгук

   

Інформація про продукт