Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Шайба гроверна DIN127-B VZ M6 WURTH

Шайба гроверна DIN127-B VZ M6 WURTH - фото №1Шайба гроверна DIN127-B VZ M6 WURTH - фото №2
Шайба гроверна DIN127-B VZ M6 WURTH - фото №1
Шайба гроверна DIN127-B VZ M6 WURTH - фото №2

Шайба гроверна DIN127-B VZ M6 WURTH

Шайба гроверна DIN127-B VZ M6 WURTH
ШАЙБА-ПРУЖІН.-DIN127-B-MZN-D6,1

Номер товару 04416
В наявності

Ціна:
1.14 грн/шт

Шайба гроверна DIN127-B VZ M6 WURTH

Номер товару 04416

1.14 грнБез ПДВ: 0.95 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 127, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

Підходить тільки для гвинтів з класом міцності 5.8. Для більш високого класу міцності використовуйте стопорні шайби!

Написати відгук