Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Шайба гроверна DIN127-B VZ M16 WURTH

Шайба гроверна DIN127-B VZ M16 WURTH - фото №1Шайба гроверна DIN127-B VZ M16 WURTH - фото №2
Шайба гроверна DIN127-B VZ M16 WURTH - фото №1
Шайба гроверна DIN127-B VZ M16 WURTH - фото №2

Шайба гроверна DIN127-B VZ M16 WURTH

Шайба гроверна DIN127-B VZ M16 WURTH
ШАЙБА-ПРУЖІН.-DIN127-B-MZN-D16,2

Номер товару 044116
В наявності

Ціна:
6.84 грн/шт

Шайба гроверна DIN127-B VZ M16 WURTH

Номер товару 044116

6.84 грнБез ПДВ: 5.70 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 127, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K)

Примітка:

  • Підходить тільки для гвинтів з класом міцності 5.8.
  • Для більш високого класу міцності використовуйте стопорні шайби!

Написати відгук