Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Шайба гроверна DIN127-B VZ M12 WURTH

Шайба гроверна DIN127-B VZ M12 WURTH - фото №1Шайба гроверна DIN127-B VZ M12 WURTH - фото №2
Шайба гроверна DIN127-B VZ M12 WURTH - фото №1
Шайба гроверна DIN127-B VZ M12 WURTH - фото №2

Шайба гроверна DIN127-B VZ M12 WURTH

Шайба гроверна DIN127-B VZ M12 WURTH
ШАЙБА-ПРУЖІН.-DIN127-B-MZN-D12,2

Номер товару 044112
В наявності

Ціна:
3.12 грн/шт

Шайба гроверна DIN127-B VZ M12 WURTH

Номер товару 044112

3.12 грнБез ПДВ: 2.60 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 127, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

Підходить тільки для гвинтів з класом міцності 5.8. Для більш високого класу міцності використовуйте стопорні шайби!

Написати відгук