Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Пружинне стопорне кільце Wurth форма J DIN472 40x1,75

Пружинне стопорне кільце Wurth форма J DIN472 40x1,75  - фото №1Пружинне стопорне кільце Wurth форма J DIN472 40x1,75  - фото №2
Пружинне стопорне кільце Wurth форма J DIN472 40x1,75  - фото №1
Пружинне стопорне кільце Wurth форма J DIN472 40x1,75  - фото №2

Пружинне стопорне кільце Wurth форма J DIN472 40x1,75

Пружинне стопорне кільце Wurth форма J DIN472 40x1,75
-арт. 043940

Номер товару 043940
В наявності

Ціна:
20.40 грн/шт

Пружинне стопорне кільце Wurth форма J DIN472 40x1,75

Номер товару 043940

20.40 грнБез ПДВ: 17 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Пружинне стопорне кільце Wurth форма J DIN472 40x1,75:

Представляємо вашій увазі високоякісне пружинне стопорне кільце Wurth, що відповідає стандарту DIN 472 для отворів. Це надійне та функціональне кріплення виготовлено з пружинної фосфатированої та промасленої сталі, що гарантує його стійкість та довговічність.

Характеристики:

  • Форма J: Унікальна форма забезпечує надійну фіксацію та стабільність в роботі.
  • Внешний діаметр (d1): 43,5 мм.
  • Товщина (s1): 1,75 мм.
  • Ширина (b1): 3,9 мм.
  • Ширина проушины (a1): 5,8 мм.
  • Матеріал: Виготовлено з високоякісної пружинної сталі.
  • Стандартне виконання: Забезпечує надійність та стабільність в роботі за стандартними параметрами DIN 472.
  • Підходить для отворів: З діаметром 40 мм.
  • Підходить для діаметра паза: 42,5 мм.
  • Покриття: Без покриття, що робить його універсальним та ефективним у різних умовах.

Завдяки своїм високим стандартам виготовлення та точним параметрам, це пружинне стопорне кільце Wurth стане відмінним вибором для різноманітних застосувань, де потрібна надійна фіксація та оптимальна стійкість. Оберіть надійність та якість з Wurth!

Написати відгук