- Назад
- Каталог товарів
- Кріплення
- Шайби
- Шайби плоскі
- Шайба
- DIN 125, нерж. сталь A2 140 HV, б/п
- Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A2 Ø3,2 мм
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A2 Ø3,2 мм
Плоска шайба для шестигранних болтів та гайок Wurth A2 Ø3,2 мм
ШАЙБА-DIN125-A-140HV-A2-D3,2
Способи доставки
DIN 125, нержавіюча сталь A2
Форма | A |
Норми | DIN 125 |
Матеріал | Сталь нержавіюча A2 |
Покриття | Без покриття |
Підходить для різьби | M3 |
Внутрішній діаметр (d1) | 3,2 мм |
Твердість по Віккерсу, HV | 140 HV |
Зовнішній діаметр (d2) | 7 мм |
Товщина (h1) | 0,5 мм |
Відповідність ROHS | Так |