Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Гайка BMW CU M8 SW12 - фото №1Гайка BMW CU M8 SW12 - фото №2
Гайка BMW CU M8 SW12 - фото №1
Гайка BMW CU M8 SW12 - фото №2

Гайка BMW CU M8 SW12

Гайка BMW CU M8 SW12
ГАЙКА-BMW-C4L-11621711954-M8

Номер товару 03658
В наявності

Ціна:
12 грн/шт

Гайка BMW CU M8 SW12

Номер товару 03658

12 грнБез ПДВ: 10 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Гайка BMW CU M8 SW12

Гайка BMW CU M8 SW12 - это высокопрочная гайка, которая используется в автомобилях BMW. Гайка изготовлена из стали 6, покрытой медью, что обеспечивает ее высокую устойчивость к коррозии и износу.

Гайка имеет размер M8 и шаг резьбы SW12. Она используется в различных узлах автомобиля, в том числе в подвеске, тормозной системе и рулевом управлении.

Гайка BMW CU M8 SW12 имеет ряд преимуществ, которые делают ее отличным выбором для использования в автомобилях BMW:

  • Высокая прочность - гайка изготовлена из стали 6, которая обеспечивает ее высокую прочность и надежность.
  • Устойчивость к коррозии - медное покрытие обеспечивает высокую устойчивость гайки к коррозии.
  • Простота монтажа и демонтажа - гайка имеет стандартную резьбу и шестигранную головку, что обеспечивает простоту ее монтажа и демонтажа.

Заключение:

Гайка BMW CU M8 SW12 - это надежный и долговечный элемент, который обеспечивает безопасность и комфорт эксплуатации автомобиля BMW.

Дополнительно:

Гайка имеет шестигранную головку размером 12 мм. Она окрашена в красный цвет, что облегчает ее идентификацию.

Написати відгук

   

Інформація про продукт