Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка з буртиком CU, що самоконтряться, M8 SW13 Opel

Гайка з буртиком CU, що самоконтряться, M8 SW13 Opel - фото №1Гайка з буртиком CU, що самоконтряться, M8 SW13 Opel - фото №2
Гайка з буртиком CU, що самоконтряться, M8 SW13 Opel - фото №1
Гайка з буртиком CU, що самоконтряться, M8 SW13 Opel - фото №2

Гайка з буртиком CU, що самоконтряться, M8 SW13 Opel

Гайка з буртиком CU, що самоконтряться, M8 SW13 Opel
ГАЙКА-OPEL-SW13-C4L-H8-FL17-M8

Номер товару 036561
В наявності

Ціна:
9 грн/шт

Гайка з буртиком CU, що самоконтряться, M8 SW13 Opel

Номер товару 036561

9 грнБез ПДВ: 7.5 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Гайка з буртиком самоконтр. CU M8 SW13

Гайка з буртиком самоконтр. CU M8 SW13 – це високоякісний елемент кріплення, виготовлений з міді. Гайка має розмір M8 та крок різьблення SW13. Вона оснащена спеціальним буртиком, який запобігає її від мимовільного відкручування.

Гайка з буртиком самоконтр. CU M8 SW13 має низку переваг:

  • Висока міцність та надійність.
  • Стійкість до корозії та зносу.
  • Запобігання мимовільному відкручуванню.
  • Простота монтажу та демонтажу.

Гайка з буртиком самоконтр. CU M8 SW13 широко використовується в різних галузях, включаючи автомобілебудування, машинобудування, будівництво та ремонт. Вона застосовується для кріплення різних вузлів та агрегатів, що зазнають вібраційних навантажень.

Застосування:

  • Кріплення елементів підвіски та кермового керування автомобілів.
  • Кріплення вузлів та агрегатів різних машин та обладнання.
  • Кріплення несучих конструкцій у будівництві.
  • Ремонт різних вузлів та агрегатів.

Переваги:

  • Висока міцність та надійність.
  • Стійкість до корозії та зносу.
  • Запобігання мимовільному відкручуванню.
  • Простота монтажу та демонтажу.

Висновок:

Гайка з буртиком самоконтр. CU M8 SW13 – це високоякісний кріпильний елемент, який забезпечує надійне та довговічне з'єднання різних вузлів та агрегатів.

Додатково:

Гайка має шестигранну головку розміром 13 мм. Вона забарвлена у червоний колір, що полегшує її ідентифікацію.

Докладніше про буртик:

Буртик - це виступ на поверхні гайки, який притискається до поверхні деталі, що кріпиться. Буртик запобігає мимовільному відкручуванню гайки, створюючи додаткове тертя між гайкою та деталлю.

Буртик може бути виконаний у різних формах, наприклад, у формі конуса, кулі або шайби. Форма буртика залежить від призначення гайки.

У гайки з буртиком самоконтр. CU M8 SW13 буртик має форму конуса. Цей тип буртика забезпечує найбільше тертя між гайкою і деталью, що кріпиться.

Написати відгук

   

Інформація про продукт