Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW13 M8x40мм

Болт метричний DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW13 M8x40мм - фото №1

Болт метричний DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW13 M8x40мм

Болт метричний DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW13 M8x40мм
-арт. 02740840

Номер товару 02740840
В наявності

Ціна:
10.80 грн/шт

Болт метричний DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW13 M8x40мм

Номер товару 02740840

10.80 грнБез ПДВ: 9 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою, повною різьбою та зубчастим фланцем

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук