Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW17 M12x20 мм

Болт метричний DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW17 M12x20 мм - фото №1

Болт метричний DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW17 M12x20 мм

Болт метричний DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW17 M12x20 мм
-арт. 027401220

Номер товару 027401220
В наявності

Ціна:
22.98 грн/шт

Болт метричний DIN6921-FLG/SER - 8.8 A2K SW17 M12x20 мм

Номер товару 027401220

22.98 грнБез ПДВ: 19.15 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою, повною різьбою та зубчастим фланцем

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук