Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і конусом

Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і конусом - фото №1Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і конусом - фото №2Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і конусом - фото №3
Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і конусом - фото №1
Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і конусом - фото №2
Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і конусом - фото №3

Регулювальний гвинт з внутрішнім шестигранником і конусом

ISO 4027, нержавіюча сталь, A2 21H, без покриття
ВИНТ-ISO4027-A2-21H-IS2,5-M5X25

Номер товару 0262525
Немає в наявності

ISO 4027, нержавіюча сталь, A2 21H, без покриття

Примітка

Клас твердості 21H відповідає твердості 210 HV

Стандартний наконечник має кут 90 °, укорочені гвинти - 120 °.

Наконечник:

Установочні гвинти A2/A4 з нержавіючої сталі спеціально не піддаються загартовуванню і здатні витримувати розтягуюче навантаження.

Стандарт ISO 4027 замінює DIN 914 | Існує певна взаємозамінність | Номінальні діаметри M1.4, M1.8, M14, M18, M22 більше не використовуються | Запроваджені класи твердості для нержавіючих сталей.

Написати відгук