- Назад
- Каталог товарів
- Кріплення
- Гвинти, метричні / дюймові
- Встановлювальні гвинти
- Встановл. гвинт, внутр. шестигр., загостр.
- ISO 4027, сталь, 45H, без покриття
- Гвинт установочний PT-ISO4027-45H-IH2,5-M5X10
Гвинт установочний PT-ISO4027-45H-IH2,5-M5X10
Гвинт установочний PT-ISO4027-45H-IH2,5-M5X10
-арт. 0256510
ISO 4027, сталь, 45H, без покриття
ВИНТ-Устан.О-DIN914-45H-IS2,5-M5X10
ISO 4027, сталь, 45H, без покриття
Примітка
Клас твердості 45H відповідає твердості 450 HV
Стандартний наконечник має кут 90 °, укорочені - кут 120 °.
ISO 4027 замінює стандарт DIN 914 | Є певна взаємозамінність | Номінальні діаметри M1.4, M1.8, M14, M18, M22 більше не використовуються | Запроваджені класи твердості для нержавіючої сталі.