Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Анкер-гвинт AMO III TYPE 3 - фото №1Анкер-гвинт AMO III TYPE 3 - фото №2Анкер-гвинт AMO III TYPE 3 - фото №3Анкер-гвинт AMO III TYPE 3 - фото №4
Анкер-гвинт AMO III TYPE 3 - фото №1
Анкер-гвинт AMO III TYPE 3 - фото №2
Анкер-гвинт AMO III TYPE 3 - фото №3
Анкер-гвинт AMO III TYPE 3 - фото №4

Анкер-гвинт AMO III TYPE 3

Анкер-гвинт рамний AMO III TYPE 3 (A2K) 7,5x112
Напівкругла голова
Біта AW30
Оцинкована сталь

Номер товару 0234930112
В наявності

Ціна:
8.95 грн/шт

Анкер-гвинт AMO III TYPE 3

Номер товару 0234930112

8.95 грнБез ПДВ: 7.46 грн

Кількість

ОУ

x23 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Для кріплення вікон в стіни з бетону і суцільної цегли. З великою плоскою головою, врівень з поверхнею рами, може зручно закриватися захисними ковпачками.

Фіксація за рахунок різьби без напруги матеріалу в основі

Несуча функція зберігається навіть при тепловому навантаженні

Вогнестійкість протягом 120 хвилин підтверджена випробуваннями

Економія часу - не потрібно дюбель

Швидка установка без використання спеціальних інструментів

Привід AW для збільшення терміну служби біт, поліпшеної передачі навантаження, відсутності зусилля виштовхування

Наскрізний монтаж

Навантаження може бути додане відразу після установки

Фіксація за рахунок різьби для високої несучої здатності

З'ємний

Практично повна відсутність сил розширення при установці

Отвори в цеглі з перфорацією і пустотілих цеглинах свердлити перфоратором (без ударного механізму)

Віконні рами вирівнюються за допомогою центруючих затискачів або надувної подушки Amo®

Довжина гвинта = ширина рами + зазор + глибина вгвинчування (див. також 55.2 Amo® III 11,5 мм)


Монтаж дерев'яних, пластикових та алюмінієвих віконних рам без створення сил напруження
Об'єднання рам
Для кріплення віконної фурнітури, поворотних пластин та забивних гаків
Велика голова встановлюється врівень з профілем вікна, завдяки чому на анкері можливо встановлювати захисні ковпачки

Написати відгук

   

Інформація про продукт