Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Саморiз монтажний AMO® III, 7,5х102 - фото №1Саморiз монтажний AMO® III, 7,5х102 - фото №2Саморiз монтажний AMO® III, 7,5х102 - фото №3
Саморiз монтажний AMO® III, 7,5х102 - фото №1
Саморiз монтажний AMO® III, 7,5х102 - фото №2
Саморiз монтажний AMO® III, 7,5х102 - фото №3

Саморiз монтажний AMO® III, 7,5х102

Саморiз монтажний Amo III, тип 1, жовта оцинкована сталь AW 30, Потайна головка з гранями 7.5, ТИП 1
-арт. 0234130102

Номер товару 0234130102
Немає в наявності

Для кріплення вікон в стіни з бетону і суцільної цегли. З потайною головкою з гранями для легкого занурення в дерев'яні та пластикові профілі.

Примітка

Важливо перевірити, що всі компоненти встановлені належним чином з урахуванням певних умов монтажу (наприклад, вага віконної рами, властивості поверхні). Для кріплення безпечного скління відповідно до технічного регламенту Німеччини для безпечного скління (TRAV) або DIN 18008-4 дозволяється використовувати тільки гвинти AMO III, якщо до початку установки було отримано відповідне індивідуальне схвалення.

Віконні рами вирівнюються з допомогою центруючих затискачів або надувний подушки AMO

Довжина гвинта = ширина рами інтервал глибина вгвинчування (, див. Також 55.2 AMO III, 11,5 мм)

Доказ працездатності

Звіт про випробування на пожежна безпека № 3174 / 0649-2 від 12 січня 2000 р

Перевірка придатності для кріплення вікна, стійкого до затоплення, відповідно до директиви IFT FE-07/1, проведена Інститутом віконних технологій м Розенхайм. Звіт про випробування № 202 31790 від 17 травня 2006 р


Установка з зазором без напруги дерев'яних, пластикових і алюмінієвих віконних рам
Об'єднання рам
Головка злегка нижче профілю дерев'яного або пластикового матеріалу
Інструкції Інструкціі для планування і виконання установки вікон і дверей будинків Арт. № 5995000000:
Кріплення повинно надійно передавати всі звичайні сили, що впливають на вікно, конструкцію і фундамент. Загальне навантаження, таким чином, повинна розраховуватися з урахуванням, наприклад, навантаження на вікно, вітрового навантаження і робочого навантаження (див. DIN 1055). Діючі будівельні норми наказують при плануванні будівель і їх компонентів забезпечити відсутність небезпек для життя і здоров'я людини та ризиків для громадської безпеки. Кріплення вікон має відповідати цим критерієм.
Стени з віконними прорізами, виконані за застарілим стандартом DIN 18056, або елементи площею понад 9 м2 і безпечне скління відповідно до технічного регламенту Німеччини для безпечного скління (TRAV) або DIN 18008-4
Стандарт DIN 18056 застосовується до стін з віконними прорізами з мінімальною площею поверхні 9 м2 і мінімальною довжиною сторони 2 м (з найкоротшою боку). Для даного виду кріплень слід використовувати анкери, на які є загальний дозвіл органів контролю будівництва, Європейське технічне схвалив ня або індивідуальне схвалення. Аналогічно, для кріплення безпечного скління, відповідно до технічного регламенту Німеччини для безпечного скління (TRAV) або стандартом DIN 18008-4, дозволяється використовувати тільки анкери, для яких є загальний дозвіл органів контролю будівництва або Європейське технічне схвалення.

Написати відгук