Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ

Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №1Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №2Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №3
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №1
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №2
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №3

Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ

ISO 4762 / DIN 912, нержавіюча сталь A2, без покриття
ВИНТ-DIN912-A2 / 70-IS5-M6X70

Номер товару 0094670
В наявності

Ціна:
10.50 грн/шт

Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ

Номер товару 0094670

10.50 грнБез ПДВ: 8.75 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4762 / DIN 912 нержавіюча сталь A2-70, без покриття

Примітка

ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.

Написати відгук