Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M6x40

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M6x40 - фото №1Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M6x40 - фото №2Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M6x40 - фото №3
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M6x40 - фото №1
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M6x40 - фото №2
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M6x40 - фото №3

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M6x40

Гвинт ISO4762, нерж.сталь А2-70, M6x40 -арт. 0094640

Номер товару 0094640
В наявності

Ціна:
5.70 грн/шт

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M6x40

Номер товару 0094640

5.70 грнБез ПДВ: 4.75 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4762 / DIN 912 нержавіюча сталь A2-70, без покриття

Примітка

ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.

Написати відгук