Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M3x16

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M3x16 - фото №1Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M3x16 - фото №2Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M3x16 - фото №3Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M3x16 - фото №4Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M3x16 - фото №5Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M3x16 - фото №6
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M3x16 - фото №1
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M3x16 - фото №2
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M3x16 - фото №3
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M3x16 - фото №4
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M3x16 - фото №5
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M3x16 - фото №6

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M3x16

Гвинт ISO4762, нерж.сталь А2-70, M3x16 -арт. 0094316

Номер товару 0094316
В наявності

Ціна:
1.38 грн/шт

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M3x16

Номер товару 0094316

1.38 грнБез ПДВ: 1.15 грн

Кількість

ОУ

x1000 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4762 / DIN 912 нержавіюча сталь A2-70, без покриття

Примітка

ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.

Написати відгук