Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M16x35

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M16x35 - фото №1Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M16x35 - фото №2Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M16x35 - фото №3Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M16x35 - фото №4Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M16x35 - фото №5Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M16x35 - фото №6
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M16x35 - фото №1
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M16x35 - фото №2
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M16x35 - фото №3
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M16x35 - фото №4
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M16x35 - фото №5
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M16x35 - фото №6

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M16x35

Гвинт ISO4762, нерж.сталь А2-70, M16x35 -арт. 00941635

Номер товару 00941635
В наявності

Ціна:
52.80 грн/шт

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M16x35

Номер товару 00941635

52.80 грнБез ПДВ: 44 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Написати відгук