Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M10x70

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M10x70 - фото №1Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M10x70 - фото №2Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M10x70 - фото №3
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M10x70 - фото №1
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M10x70 - фото №2
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M10x70 - фото №3

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M10x70

Гвинт ISO4762, нерж.сталь А2-70, M10x70 -арт. 00941070

Номер товару 00941070
В наявності

Ціна:
30.60 грн/шт

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, нерж.сталь А2-70, M10x70

Номер товару 00941070

30.60 грнБез ПДВ: 25.50 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4762 / DIN 912 нержавіюча сталь A2-70, без покриття

Примітка

ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.

Написати відгук