Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником

Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником - фото №1Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником - фото №2
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником - фото №1
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником - фото №2

Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником

DIN 7991 / ISO 10642, сталь без покриття, 010.9
ВИНТ-ISO10642-010.9-IH4-M6X25

Номер товару 0089625
В наявності

Ціна:
4.80 грн/шт

Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником

Номер товару 0089625

4.80 грнБез ПДВ: 4 грн

Кількість

ОУ

x500 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 10642, сталь 010.9, без покриття

Примітка

ISO 10642 замінює DIN 7991 | Є деяка подібність (деякі значення висоти і діаметра головки були змінені | номінальні Ø M18, M22, M24 опущені | Нержавіюча сталь виключена | додані класи міцності 10.9 і 12.9).

Ці гвинти можуть піддаватися лише обмеженим навантаженням через геометрію їх головки, див. DIN EN ISO 898-1

Написати відгук