Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований

Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований - фото №1Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований - фото №2Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований - фото №3Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований - фото №4
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований - фото №1
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований - фото №2
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований - фото №3
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований - фото №4

Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований

DIN 7991 / ISO 10642 оцинкована сталь 010.9
ВИНТ-ISO10642-010.9-IH5- (A2K) -M8X40

Номер товару 00890840
В наявності

Ціна:
17.36 грн/шт5.88 грн/шт

Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований

Номер товару 00890840

17.36 грн5.88 грнБез ПДВ: 4.90 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO10642, оцинкована сталь 010.9, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

Стандарт ISO 10642 замінив DIN 7991 | Існує обмежена взаємозамінність (деякі розміри висоти і діаметра головки гвинта змінилися)| номінальний Ø M18, M22, M24 відсутній | Нержавіюча сталь не застосовується | додані класи міцності 10.9 і 12.9).

Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, см. DIN EN ISO 898-1

Написати відгук