Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8x65

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8x65 - фото №1Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8x65 - фото №2Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8x65 - фото №3Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8x65 - фото №4
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8x65 - фото №1
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8x65 - фото №2
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8x65 - фото №3
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8x65 - фото №4

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8x65

Гвинт ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8x65 -арт. 0084865

Номер товару 0084865
В наявності

Ціна:
9.48 грн/шт

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8x65

Номер товару 0084865

9.48 грнБез ПДВ: 7.90 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4762/DIN 912, сталь 8.8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.

Написати відгук