Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M12x70

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M12x70 - фото №1Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M12x70 - фото №2
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M12x70 - фото №1
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M12x70 - фото №2

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M12x70

Гвинт ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M12x70 -арт. 00841270

Номер товару 00841270
В наявності

Ціна:
18.24 грн/шт

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M12x70

Номер товару 00841270

18.24 грнБез ПДВ: 15.20 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4762/DIN 912, сталь 8.8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.

Написати відгук