Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником 12.9 M12X70

Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником 12.9 M12X70 - фото №1Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником 12.9 M12X70 - фото №2
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником 12.9 M12X70 - фото №1
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником 12.9 M12X70 - фото №2

Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником 12.9 M12X70

Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником 12.9 M12X70
ВИНТ-DIN912-12.9-IS10-M12X70

Номер товару 00831270
В наявності

Ціна:
25.20 грн/шт

Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником 12.9 M12X70

Номер товару 00831270

25.20 грнБез ПДВ: 21 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4762/DIN 912 сталь 12.9, без покриття

Примітка

ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.

Написати відгук

   

Інформація про продукт