Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M8х60

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M8х60 - фото №1Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M8х60 - фото №2Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M8х60 - фото №3Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M8х60 - фото №4
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M8х60 - фото №1
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M8х60 - фото №2
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M8х60 - фото №3
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M8х60 - фото №4

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M8х60

Гвинт ISO4762, кл. 8.8, M8х60 -арт. 0082860

Номер товару 0082860
В наявності

Ціна:
12.67 грн/шт3.78 грн/шт

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M8х60

Номер товару 0082860

12.67 грн3.78 грнБез ПДВ: 3.15 грн

Кількість

ОУ

x200 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покриття

Примітка

ISO 4762 замінює стандарт DIN 912 | Є певна взаємозамінність | Номінальний діапазон змінено | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 12474.

Написати відгук