Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M16х50

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M16х50 - фото №1Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M16х50 - фото №2Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M16х50 - фото №3Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M16х50 - фото №4
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M16х50 - фото №1
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M16х50 - фото №2
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M16х50 - фото №3
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M16х50 - фото №4

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M16х50

Гвинт ISO4762, кл. 8.8, M16х50 -арт. 00821650

Номер товару 00821650
В наявності

Ціна:
31.12 грн/шт15 грн/шт

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M16х50

Номер товару 00821650

31.12 грн15 грнБез ПДВ: 12.50 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покриття

Примітка

ISO 4762 замінює стандарт DIN 912 | Є певна взаємозамінність | Номінальний діапазон змінено | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 12474.

Написати відгук