Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75 - фото №1Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75 - фото №2Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75 - фото №3Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75 - фото №4Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75 - фото №5Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75 - фото №6Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75 - фото №7Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75 - фото №8
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75 - фото №1
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75 - фото №2
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75 - фото №3
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75 - фото №4
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75 - фото №5
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75 - фото №6
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75 - фото №7
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75 - фото №8

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75

Гвинт ISO4762, кл. 8.8, M12х75 -арт. 00821275

Номер товару 00821275
В наявності

Ціна:
13.62 грн/шт7.98 грн/шт

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75

Номер товару 00821275

13.62 грн7.98 грнБез ПДВ: 6.65 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покриття

Примітка

ISO 4762 замінює стандарт DIN 912 | Є певна взаємозамінність | Номінальний діапазон змінено | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 12474.

Написати відгук