Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110 - фото №1Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110 - фото №2Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110 - фото №3Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110 - фото №4Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110 - фото №5Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110 - фото №6Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110 - фото №7Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110 - фото №8
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110 - фото №1
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110 - фото №2
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110 - фото №3
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110 - фото №4
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110 - фото №5
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110 - фото №6
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110 - фото №7
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110 - фото №8

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110

Гвинт ISO4762, кл. 8.8, M12x110 -арт. 008212110

Номер товару 008212110
В наявності

Ціна:
22.52 грн/шт11.28 грн/шт

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110

Номер товару 008212110

22.52 грн11.28 грнБез ПДВ: 9.40 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покриття

Примітка

ISO 4762 замінює стандарт DIN 912 | Є певна взаємозамінність | Номінальний діапазон змінено | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 12474.

Написати відгук