Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ

Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №1Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №2Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №3Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №4Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №5Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №6Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №7Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №8
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №1
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №2
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №3
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №4
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №5
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №6
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №7
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ - фото №8

Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ

ISO 4762 / DIN 912 сталь без покриття 10.9
ВИНТ-DIN912-10.9-IS14-M16X65

Номер товару 00801665
В наявності

Ціна:
72.02 грн/шт35.28 грн/шт

Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ

Номер товару 00801665

72.02 грн35.28 грнБез ПДВ: 29.40 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4762/DIN 912 сталь 10.9, без покриття

Примітка

ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.

Написати відгук