Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником

Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником - фото №1Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником - фото №2Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником - фото №3Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником - фото №4
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником - фото №1
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником - фото №2
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником - фото №3
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником - фото №4

Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником

ISO 7380-2, сталь, клас міцності 010.9, оцинкована
ВИНТ-AE7380-10.9-IS5-A2K-M8X35

Номер товару 006000835
В наявності

Ціна:
3.66 грн/шт3.18 грн/шт

Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником

Номер товару 006000835

3.66 грн3.18 грнБез ПДВ: 2.65 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 7380-2, сталь, клас міцності 010.9, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, див. DIN EN ISO 898-1

Зазначені розміри можуть відрізнятися від фактичних. Можливі технічні зміни!

Написати відгук