Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Брюки рабочие NATURE черные размер 56 MODYF
Брюки рабочие NATURE черные размер 56 MODYF

Брюки рабочие NATURE черные размер 56 MODYF
MODYF

Номер товара M403332433
В наличии
Цена:
2 861.3 грн/шт 2 088.8 грн/шт

Брюки рабочие NATURE черные размер 56 MODYF

Номер товара M403332433

2 861.3 грн 2 088.8 грн Без НДС: 1 740.6 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Модные, практичные брюки, которые обеспечивают максимальную свободу движений.

  • Эластичная ткань канвас (чрезвычайно устойчива к истиранию), очень прочная, простая в уходе.
  • 2 передних и 2 задних кармана, боковой карман-карго, карман для складного метра, карман e-care для мобильного телефона.
  • Cветоотражающие вставки, эргономичный крой в области коленей.
  • Вентиляционная застежка-молния, тройная строчка, эластичный пояс.
  • Специальные карманы из высокопрочной ткани CORDURA® для вставок-наколенников.

Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Материал 64% хлопок, 34% полиэстер, 2% эластан
Материал наколенника 100% Cordura® 500D
Можно мыть при 60°C
Нормы EN 14404
Размер 56
Размер FR/ES/PT/BE 50
Стандарт EN 14404
Цвет Дегтярно-черный
Цвет наколенника Черный цвет

Написать отзыв

   

Информация о продукте