- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Рабочая одежда
- Рабочая одежда
- Рабочие брюки
- Рабочие брюки Nature
- Брюки рабочие NATURE черные размер 46 MODYF
Модные, практичные брюки, которые обеспечивают максимальную свободу движений.
Вес единицы поверхности ткани на м² | 300 г |
Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
Материал | 64% хлопок, 34% полиэстер, 2% эластан |
Материал наколенника | 100% Cordura® 500D |
Можно мыть при | 60°C |
Нормы | EN 14404 |
Размер | 46 |
Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
Стандарт EN | 14404 |
Цвет | Дегтярно-черный |
Цвет наколенника | Черный цвет |