Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60

Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №1Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №2Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №3Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №4Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №5Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №6Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №7Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №8Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №9Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №10Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №11Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №12Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №13
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №1
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №2
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №3
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №4
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №5
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №6
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №7
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №8
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №9
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №10
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №11
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №12
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60 - фото №13

Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60

Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60, MODYF-арт. M403312439

Номер товара M403312439
В наличии

Цена:
2 751.6 грн/шт

Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 60

Номер товара M403312439

2 751.6 грнБез НДС: 2 293 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Современные брюки изготовлены из эластичного материала. Он обеспечивает долговечность и максимальный комфорт. Покрытые кнопки предотвращают появление царапин на поверхности.

  • Скрытые кнопки (во избежание царапин)
  • 7 внешних карманов, 2 кармана для ручек, карман для метровой линейки.
  • Ткань E-Care (защищает тело до 99% от электромагнитного излучения)
  • Светоотражающие вставки, эргономичный крой в усиленной области коленей, эластичный пояс.
  • Тройная строчка, клипсы для бейджей
  • Наколенники, сертифицированные по DIN EN 14404
  • СТАНДАРТ 100 от OEKO- TEX®


Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте