- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Рабочая одежда
- Рабочая одежда
- Рабочие брюки
- Брюки Stretch X
- Брюки Stretch X
Способы доставки
Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Утюжка при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
Можно мыть при | 60°C |
Размер | 56 |
Размер FR/ES/PT/BE | 50 |
Цвет | Серый цвет |