Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Брюки рабочие NATURE, серые, размер 58, MODYF
Брюки рабочие NATURE, серые, размер 58, MODYF

Брюки рабочие NATURE, серые, размер 58, MODYF
-арт. M403295435

Номер товара M403295435
Нет в наличии

Износостойкие брюки модного кроя с максимальной свободой движений.

Вес единицы поверхности ткани на м² 300 г
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Утюжка при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
Материал 64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan
Материал наколенника 100% Cordura® 500D
Можно мыть при 60°C
Нормы EN 14404
Размер 58
Размер FR/ES/PT/BE 52
Стандарт EN 14404
Цвет Granitgrau
Цвет наколенника Черный цвет

Написать отзыв