Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50

Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №1Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №2Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №3Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №4Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №5Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №6Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №7Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №8Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №9Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №10Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №11Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №12
Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №1
Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №2
Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №3
Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №4
Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №5
Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №6
Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №7
Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №8
Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №9
Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №10
Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №11
Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50 - фото №12

Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50

Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50, MODYF-арт. M403294427

Номер товара M403294427
В наличии

Цена:
5 267 грн/шт

Брюки рабочие NATURE, синие, размер 50

Номер товара M403294427

5 267 грнБез НДС: 4 389.1 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Модные, практичные брюки, которые обеспечивают максимальную свободу движений.

  • Эластичная ткань канвас (чрезвычайно устойчива к истиранию), очень прочная, простая в уходе.
  • 2 передних и 2 задних кармана, боковой карман-карго, карман для складного метра, карман e-care для мобильного телефона.
  • Cветоотражающие вставки, эргономичный крой в области коленей.
  • Вентиляционная застежка-молния, тройная строчка, эластичный пояс.
  • Специальные карманы из высокопрочной ткани CORDURA® для вставок-наколенников.

Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте