- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Рабочая одежда
- Рабочая одежда
- Рабочие брюки
- Рабочие брюки, зимние, One
- Брюки рабочие ONE, зимние, размер XXL
Способы доставки
Функциональные зимние рабочие брюки на подкладке. Прочная ткань ripstop с эластичными вставками обеспечивает высокий уровень комфорта. Для более просторной посадки рекомендуем заказывать на размер больше.
Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
Инструкция по уходу | Не сушить в сушильном барабане, Не подвергать химической чистке, Не отбеливать, Утюжка при низкой температуре |
Материал | 55% полиэстер, 45% хлопок |
Материал подложки | 100% полиэстер |
Можно мыть при | 60°C |
Размер | XXL |
Цвет | Антрацит |