Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Брюки рабочие NATURE, черные, размер 44

Брюки рабочие NATURE, черные, размер 44 - фото №1Брюки рабочие NATURE, черные, размер 44 - фото №2Брюки рабочие NATURE, черные, размер 44 - фото №3Брюки рабочие NATURE, черные, размер 44 - фото №4
Брюки рабочие NATURE, черные, размер 44 - фото №1
Брюки рабочие NATURE, черные, размер 44 - фото №2
Брюки рабочие NATURE, черные, размер 44 - фото №3
Брюки рабочие NATURE, черные, размер 44 - фото №4

Брюки рабочие NATURE, черные, размер 44

Брюки рабочие NATURE, черные, размер 44, MODYF-арт. M403332421

Номер товара M403332421
В наличии

Цена:
2 861.3 грн/шт

Брюки рабочие NATURE, черные, размер 44

Номер товара M403332421

2 861.3 грнБез НДС: 2 384.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Модные, практичные брюки, которые обеспечивают максимальную свободу движений.

  • Эластичная ткань канвас (чрезвычайно устойчива к истиранию), очень прочная, простая в уходе.
  • 2 передних и 2 задних кармана, боковой карман-карго, карман для складного метра, карман e-care для мобильного телефона.
  • Cветоотражающие вставки, эргономичный крой в области коленей.
  • Вентиляционная застежка-молния, тройная строчка, эластичный пояс.
  • Специальные карманы из высокопрочной ткани CORDURA® для вставок-наколенников.

Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте