Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52

Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52 - фото №1Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52 - фото №2Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52 - фото №3Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52 - фото №4Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52 - фото №5Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52 - фото №6Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52 - фото №7Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52 - фото №8Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52 - фото №9
Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52 - фото №1
Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52 - фото №2
Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52 - фото №3
Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52 - фото №4
Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52 - фото №5
Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52 - фото №6
Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52 - фото №7
Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52 - фото №8
Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52 - фото №9

Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52

Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52, MODYF-арт. M003095052

Номер товара M003095052
В наличии

Цена:
3 840 грн/шт

Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52

Номер товара M003095052

3 840 грнБез НДС: 3 200 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Брюки с антистатическим эффектом обеспечивают максимальную защиту от огня и воздействия высоких температур.

  • Огнестойкие, с антистатическим эффектом
  • Скрытые молнии.
  • 2 передних кармана, задний карман с клапаном, большой карман -карго, карман для вкладного метра.
  • Светло-отражающая окантовка.
  • Укрепленная область колен, эластичный пояс, двойной подгиб низа.
  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612.

Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте