Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Коническая зенковка HSCo, зеленое кольцо

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Коническая зенковка HSCo, зеленое кольцо

  • Качество зенкования (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
  • Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах: 3 из 4 баллов
  • Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка : 2 из 4 баллов
  • Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах): 3 из 4 баллов
  • Скорость зенкования (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
  • Срок службы (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
  • Универсальность (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
  • Форма хвостовика: Круглый
  • Характер зенкования (оценка в баллах): 2 из 4 баллов
  • Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах): 2 из 4 баллов

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 8

Версии товара Коническая зенковка HSCo, зеленое кольцо

Номер товара Диаметр зенкера Подходит для винта Диаметр хвостовика Длина Количество ЕУ
Цена/ЕУ
069401920
В наличии
20,5 мм M10 10 мм 63 мм
1 шт
987 грн
069401910
В наличии
10,4 мм M5 6 мм 50 мм
1 шт
526 грн
069401925
В наличии
25 мм M12 10 мм 67 мм
1 шт
1 380 грн
069401916
В наличии
16,5 мм M8 10 мм 60 мм
1 шт
683 грн
069401931
Нет в наличии
31 мм M16 12 мм 71 мм
1 шт
069401906
В наличии
6,3 мм M3 5 мм 45 мм
1 шт
396 грн
069401908
В наличии
8,3 мм M4 6 мм 50 мм
1 шт
460 грн
069401912
В наличии
12,4 мм M6 8 мм 56 мм
1 шт
630 грн

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF  | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация