Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Диаметр зенкера
Диаметр хвостовика
Длина
Подходит для винта
315 - 1407 грн Цена
- грн

Зенковка коническая машинная

Топ покупаемых товаров

Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø20,5мм ZEBRA 1 шт.
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø20,5мм ZEBRA 1 шт.
(арт. 069401920)

Особенно подходит для обработки нержавеющей, легированной или высоколегированной стали, а также ко..

1 026 грн/шт
В наличии
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø6,3мм ZEBRA 1 шт.
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø6,3мм ZEBRA 1 шт.
(арт. 069401906)

Особенно подходит для обработки нержавеющей, легированной или высоколегированной стали, а также ко..

450 грн/шт
В наличии
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø16,5мм ZEBRA 1 шт.
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø16,5мм ZEBRA 1 шт.
(арт. 069401916)

Особенно подходит для обработки нержавеющей, легированной или высоколегированной стали, а также ко..

762 грн/шт
В наличии
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø12.4мм ZEBRA 1 шт.
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø12.4мм ZEBRA 1 шт.
(арт. 069401912)

Особенно подходит для обработки нержавеющей, легированной или высоколегированной стали, а также ко..

945.6 грн/шт
В наличии
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø25мм ZEBRA 1 шт.
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø25мм ZEBRA 1 шт.
(арт. 069401925)

Особенно подходит для обработки нержавеющей, легированной или высоколегированной стали, а также ко..

1 440 грн/шт
В наличии
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø8,3мм ZEBRA 1 шт.
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø8,3мм ZEBRA 1 шт.
(арт. 069401908)

Особенно подходит для обработки нержавеющей, легированной или высоколегированной стали, а также ко..

558 грн/шт
В наличии
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø10,4мм ZEBRA 1 шт.
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø10,4мм ZEBRA 1 шт.
(арт. 069401910)

Особенно подходит для обработки нержавеющей, легированной или высоколегированной стали, а также ко..

594 грн/шт
В наличии
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø31мм ZEBRA 1 шт.
Зенковка WURTH зеленая HSCO 90° Ø31мм ZEBRA 1 шт.
(арт. 069401931)

Особенно подходит для обработки нержавеющей, легированной или высоколегированной стали, а также ко..

2 010 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровЗенковка коническая машинная
⭐ Количество товаров в наличии8
⭐ Самый дешевый товар315 грн
⭐ Самый дорогой товар1 407 грн

Зенковка коническая машинная от Wurth - это инструмент, предназначенный для расширения отверстий, полученных сверлением. Она имеет коническую форму и режущие кромки, которые срезают материал по краям отверстия.

Основные характеристики

  • Материал изготовления: HSCo (высоколегированная сталь с добавлением кобальта)
  • Угол конуса: 90 градусов
  • Тип хвостовика: SDS-plus

Особенности

  • Прецизионная шлифовка режущих кромок обеспечивает высокое качество обработки отверстий
  • Оптимизированная геометрия канавок обеспечивает эффективное удаление стружки
  • Твердосплавные режущие кромки обеспечивают длительный срок службы

Способ применения

Зенковка коническая машинная используется в паре с дрелью или шуруповертом. Перед использованием зенкер необходимо заточить. Зенкеровать отверстие следует в одном направлении, без остановок. При работе с твердыми материалами необходимо использовать смазку.

Особенности использования

Зенковка коническая машинная от Wurth используется для следующих задач:

  • Расширение отверстий под болты и винты
  • Создание углублений для шляпок болтов и винтов
  • Удаление заусенцев с отверстий

Зачем нужен этот товар

Зенковка коническая машинная от Wurth является незаменимым инструментом для монтажных и ремонтных работ. Она позволяет быстро и качественно расширить отверстие под болт или винт, а также создать углубление для его шляпки. Кроме того, зенковка может использоваться для удаления заусенцев с отверстий.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе зенкеровки конической машинной следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Диаметр зенкеровки должен соответствовать диаметру отверстия, которое необходимо расширить.
  • Угол конуса зенкеровки должен соответствовать типу резьбы болта или винта, который будет использоваться.
  • Материал изготовления зенкеровки должен соответствовать обрабатываемому материалу.

Зенковка коническая машинная от Wurth - это качественный инструмент, который прослужит вам долгие годы. Она обеспечивает высокое качество обработки отверстий и удобство использования.